Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLN-80H-36B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLN-80H-36B LED-Treiber
MEAN WELL HLN-80H-36B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80587411
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLN-80H-36B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
mean well led treiber
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
80 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
520 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,82*
€ 117,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.