Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-40H-12 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-40H-12 LED-Treiber
MEAN WELL HLG-40H-12 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80586600
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-40H-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
40 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
36.8 mm
Gewicht
720 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-12A
ab € 22,82*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-12B
ab € 25,70*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24
ab € 26,09*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24A
ab € 23,12*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-24B
ab € 23,75*
Ähnlich
Mean Well
HLG-40H-36A
ab € 25,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.