Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-150H-48B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-150H-48B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-150H-48B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80585805
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-150H-48B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1140 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-12
ab € 39,72*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-12A
ab € 34,46*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-12B
ab € 36,47*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-24
ab € 36,40*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-24A
ab € 34,59*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-24B
ab € 35,32*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-36B
ab € 42,34*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-42B
ab € 42,41*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-48A
ab € 41,39*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-48AB
ab € 79,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.