Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-75-C1400 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-75-C1400 LED-Treiber
MEAN WELL ELG-75-C1400 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584349
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-75-C1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
75 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
1.4 A
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
720 g
Weitere Suchbegriffe: mean well led treiber, led treiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-C1400A
ab € 26,71*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-C350
ab € 26,02*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-C500DA-3Y
ab € 30,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.