Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-75-24B-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-75-24B-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-75-24B-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584233
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-75-24B-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
75 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-12-3Y
ab € 25,78*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-12A-3Y
ab € 23,32*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-12B-3Y
ab € 27,31*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-12DA
ab € 29,30*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-12DA-3Y
ab € 30,56*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24
ab € 25,84*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24-3Y
ab € 24,28*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24A-3Y
ab € 25,89*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24AB-3Y
ab € 28,08*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24B
ab € 26,21*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24DA
ab € 29,35*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-24DA-3Y
ab € 25,86*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-48-3Y
ab € 24,10*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-48A-3Y
ab € 25,93*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-48DA-3Y
ab € 30,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.