Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-150-12 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-150-12 LED-Treiber
MEAN WELL ELG-150-12 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80580385
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-150-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
10 A
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
920 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-12-3Y
ab € 29,04*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-12A-3Y
ab € 27,01*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-12AB-3Y
ab € 33,91*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-12B-3Y
ab € 32,87*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-12DA-3Y
ab € 36,41*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24
ab € 31,36*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24-3Y
ab € 27,58*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24A-3Y
ab € 26,79*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24AB-3Y
ab € 33,90*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24B
ab € 33,17*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24B-3Y
ab € 31,08*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-24DA-3Y
ab € 36,37*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36A-3Y
ab € 31,31*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36B-3Y
ab € 33,00*
Ähnlich
Mean Well
ELG-150-36DA-3Y
ab € 36,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.