Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-673116752 Herst.-Nr.: 3055954 EAN/GTIN: 4002448106623 |
| |
|
| | |
| Der Cillit BANG 6in1 WC Blauspüler Ozean Frische sorgt für eine saubere, frische Toilette mit jedem Spülgang und hinterlässt keine Streifen im WC-Becken. Der Cillit BANG 6in1 WC Blauspüler Ozean Frische sorgt für eine saubere, frische Toilette mit jedem Spülgang und hinterlässt keine Streifen im WC-Becken. Seine einzigartige, ästhetische Form hat eine Mehrfachwirkung: Ein Block aktiviert die schäumende Reinigung und färbt das Toilettenwasser erfrischend blau, während der zweite einen angenehmen Ozean-Duft spendet. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Merkmale | Geeignet für | WC (Toilette) | | Produkttyp | Desinfektions-Nachfüllung | | Parfümiert | Ja | | Spendertyp | Felgenblock | | Dufttyp | Ozean | | Zertifizierung | CE |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,25* | € 3,53* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,26* | € 3,54* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,28* | € 3,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,84* | € 4,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|