Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Selection Transparent Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Selection Transparent Kunststoff
GROHE Selection Transparent Kunststoff
GROHE Selection Transparent Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80420978
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     41037000
EAN/GTIN:
     4005176577185
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
60 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
14930000
ab € 17,40*
Ähnlich
Grohe
26362LN1
ab € 22,97*
Ähnlich
Grohe
26508000
ab € 593,10*
Ähnlich
Grohe
26508LS0
ab € 711,92*
Ähnlich
Grohe
26509000
ab € 595,08*
Ähnlich
Grohe
26510000
ab € 625,76*
Ähnlich
Grohe
18608001
ab € 31,62*
Ähnlich
Grohe
14920000
ab € 163,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.