Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme networks 5520 Managed L2/L3 5G Ethernet (100/1000/5000) Power over Ethernet (PoE) 1U Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extreme networks 5520 Managed L2/L3 5G Ethernet (100/1000/5000) Power over Ethernet (PoE) 1U Violett
Extreme networks 5520 Managed L2/L3 5G Ethernet (100/1000/5000) Power over Ethernet (PoE) 1U Violett
Extreme networks 5520 Managed L2/L3 5G Ethernet (100/1000/5000) Power over Ethernet (PoE) 1U Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80354367
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     5520-12MW-36W
EAN/GTIN:
     644728046959
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
extreme networks poe switch
poe switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
48
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
90 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
849 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Violett
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Zertifizierung
EN/ETSI 300 019-2-1 v2.1.2, UL 60950-1, UL/CuL 62368-1, FCC 21CFR 1040.10, CDRH, CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, EN 62368-1, IEC 60950-1, IEC 62368-1, AS/NZS 60950-1, CISPR 32, VCCI, ACMA RCM, CCC, KCC, EAC, NRCS, BSMI, Anatel, NoM
Leistungen
Geräuschpegel
62.7 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
441 mm
Tiefe
442 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
6330 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Wärmeableitung
1862 BTU/h
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS, WEEE
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
66 W
Stromverbrauch (max.)
4095 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
792 Gbit/s
Transferrate
589.3 Mpps
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3by, IEEE 802.3bz
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 2500BASE-T
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500,5000 Mbit/s
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
5G Ethernet (100/1000/5000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
36
Konsolen-Port
RJ-45/Micro-USB
Anzahl QSFP28-Ports
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.448,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.806,46*
€ 12.859,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.724,45*
€ 12.762,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.521,20*
€ 12.520,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.448,86*
€ 12.434,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.