Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2222 021 17472 Kondensator Blau Variabler Kondensator Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay 2222 021 17472 Kondensator Blau Variabler Kondensator Zylindrische
Vishay 2222 021 17472 Kondensator Blau Variabler Kondensator Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80263393
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 021 17472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Drahtwiderstand
Elektrolytkondensator
Elko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Variabler Kondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Blau
Belastbarkeit
4700000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
40 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
21 mm
Breite
38 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.