Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 2222 021 37479 Kondensator Blau Variabler Kondensator Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vishay 2222 021 37479 Kondensator Blau Variabler Kondensator Zylindrische
Vishay 2222 021 37479 Kondensator Blau Variabler Kondensator Zylindrische
Artikel-Nr.:
     615-W18922
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     2222 021 37479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Drahtwiderstand
Elektrolytkondensator
Elko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Variabler Kondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Blau
Belastbarkeit
47000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
40 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
6 mm
Breite
10 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 1,75*
2 Tage
898
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,77*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,43*
€ 6,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.