Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped J41476 Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped J41476 Kunst-/Bastelspielzeug
Maped J41476 Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80163639
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     J41476
EAN/GTIN:
     3028760414766
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
27 Stück(e)
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Minimale Anzahl an Spielern
1
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
China
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
9612200000
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Empfohlen
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
215 mm
Gewicht
492 g
Logistikdaten
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
13028760414763
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
268 mm
Verpackungstiefe
58.4 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
492 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.