Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCF88 MCF-LW06420 zentrale Smart Home Steuereinheit Kabelgebunden Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MCF88 MCF-LW06420 zentrale Smart Home Steuereinheit Kabelgebunden Schwarz, Grün
MCF88 MCF-LW06420 zentrale Smart Home Steuereinheit Kabelgebunden Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79823746
Hersteller:
     MCF88
Herst.-Nr.:
     MCF-LW06420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
50 mm
Energie
Eingangsspannung
10 - 36 V
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Leistungen
Prozessor
Cortex M4
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,28*
€ 364,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,58*
€ 362,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,71*
€ 355,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,45*
€ 340,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,88*
€ 298,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.