Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee TKSE 2500 Q 2500 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee TKSE 2500 Q 2500 RPM
Milwaukee TKSE 2500 Q 2500 RPM
Milwaukee TKSE 2500 Q 2500 RPM
Milwaukee TKSE 2500 Q 2500 RPM
Milwaukee TKSE 2500 Q 2500 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79821906
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     679050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrschrauber
Elektrobohrschrauber
elektro bohrschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400000 g
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
2500 RPM
Schallleistungspegel
109 dB
Schalldruckpegel
98 dB
Schwingungspegel (Schraubendrehen)
2.9 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Schraubendrehen)
1.5 m/s²
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Futterdurchmesser
1/4"
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,84*
€ 259,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,72*
€ 246,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,02*
€ 222,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.