Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Money Code 5025 Geld- & Kartenkassette Metall Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Money Code 5025 Geld- & Kartenkassette Metall Blau
BURG-WÄCHTER Money Code 5025 Geld- & Kartenkassette Metall Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79745094
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     MONEY CODE 5025 BLUE
EAN/GTIN:
     4003482107027
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Geldkassette Money von BURG-WÄCHTER
Möchten Sie Ihren Schmuck, Ihr Bargeld, andere Wertsachen oder wichtige Papiere verschließen? Mit der Geldkassette Money ist das kein Problem. Dieses Modell ist preiswert und in verschiedenen Größen erhältlich. Außerdem gibt es die Money in verschiedenen Farben: grün, blau, schwarz, rot oder grau sowie als Spardose mit Einwurfschlitz und als Geldkassette mit Zähleinsatz. Damit finden Sie für Ihre Anwendung mit Sicherheit das passende Modell.

Praktische Geldkassette für Ihr Zuhause
Die Kassette Money hat mehrere Vorteile. Zum einen liegt der Griff im Deckel der Geldkassette ein. Dadurch kann sie gut in Schränken oder Schubladen verstaut werden. Zum anderen ist jedes Modell serienmäßig mit einem Hartgeldeinsatz versehen. Hierbei können innenliegende Wertsachen übersichtlich sortiert werden.

Money Geldkassette mit Zähleinsatz
Des Weiteren bietet das Modell 5030 Euro einen Euro-Zähleinsatz für Banknoten und Münzen. Der Münzeinsatz fährt beim Öffnen der Kassette automatisch aus. Die Schaumstoffeinlage im Deckel sichert die Münzen beim Transport. Die Geldkassette ZK Money 5030 Euro hat sich für Vereine sowie als Kasse bei kleinen Veranstaltungen bewährt.

Neu: Geldkassette mit Zahlenschloss
Wer auf einen Schlüssel beim Öffnen seiner Geldkassette verzichten möchte, für den sind die Modelle Money Code genau die richtige Wahl. Die dreistellige Zahlenkombination ist natürlich frei wählbar. Die Money Code gibt es in zwei Größen und zwei Farben. Nach der korrekten Code-Eingabe wird die Kassette über den Drehknauf (steht 15 mm vor) geöffnet.

Die Geldkassette Money wird zur Spardose
Für kleine und große Sparer bietet die handliche Geldkassette Money 5012 einen Einwurfschlitz für Hartgeld. So wird die Geldkassette zur Spardose. Die Money 5012 ist in drei Farben erhältlich. Damit Sie die Kassette auch bei Verlust des Schlüssels öffnen können, liegt jedem Money Modell ein zweiter Schlüssel bei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
250 x 180 x 90 mm
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Blau
Schloss Art
Zahlenschloss
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 18 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.