Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Reflektor 25W R50 E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Reflektor 25W R50 E14
Philips Reflektor 25W R50 E14
Philips Reflektor 25W R50 E14
Philips Reflektor 25W R50 E14
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79742673
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699773779
EAN/GTIN:
     8718699773779
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Langlebige LED-Akzentbeleuchtung mit gerichtetem hellem Licht
Sparen Sie sich den Aufwand des Austauschens von Lampen
Diese direktionale LED-Lampe sorgt für ein gerichtetes, warmes, weißes Licht und ist der optimale Ersatz für herkömmliche Reflektorlampen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
84 mm
Breite
5 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
8.4 mm
Gewicht
60 g
Leistungen
Lampenleistung
1.4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
105 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Lichtverteilung
Direktional
Sofort volles Licht
Ja
Nennspitzenintensität
210 CD
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699773779
12NC Logistikcode(s)
929001891055
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.3 mm
Verpackungstiefe
5.3 mm
Verpackungshöhe
12.7 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
1.4 W
Quecksilbergehalt
0 mg
Bemessungsleistung
1.4 W
Einschaltzeit
0.1 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
871869977377900
Nennstrahlungswinkel
36 °
Nennlichtstrom
105 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED CLA 25W R50 E14 WW 36D ND SRT4
SAP Breite pro Stück
6,300 cm
SAP Länge pro Stück
5,300 cm
SAP Höhe pro Stück
12,700 cm
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Lampenstrom
13 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.