Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec 7903 Stromkabel Schwarz 0,75 m CEE7/7 IEC C13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wantec 7903 Stromkabel Schwarz 0,75 m CEE7/7 IEC C13
Wantec 7903 Stromkabel Schwarz 0,75 m CEE7/7 IEC C13
Wantec 7903 Stromkabel Schwarz 0,75 m CEE7/7 IEC C13
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79452725
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     7903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Schuko-Stecker
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
0.75 m
Anschluss 1
CEE7/7
Anschluss 2
IEC C13
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.75 mm²
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.