|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-79275891 Herst.-Nr.: 05003785001 EAN/GTIN: 4013288195081 |
| |
|
|  |  |
 | Unglaublich kompakte Satzanordnung für viel Werkzeug auf engem Raum. Völlig neues Knarrensatz-Gefühl dank neuartiger textiler Boxen mit sehr hoher Robustheit und Langlebigkeit. Aufrecht positionierbar zur übersichtlichen Lagerung im Werkstattregal. Zusätzlicher Oberflächenschutz durch textiles Außenmaterial. Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität.Mit Werkzeugfinder "Take it easy": Farbkennzeichnung nach Größen. Weitere Informationen: Lieferumfang | Griffe enthalten | Ratschengriff |  | Anzahl enthaltener Griffe | 1 Stück(e) |  | Ratschengriffantriebsgröße | 3/8 " |  | Verlängerungsstange | Ja | Merkmale | Produkttyp | Steckschlüssel-Set |  | Produktfarbe | Schwarz, Chrom, Grün |  | Anzahl der Buchsenpunkte | 9 |  | Material | Stahl |  | Korrosionsbeständig | Ja |  | Ergonomische Griffe | Ja |  | Schnellfreigabesystem | Ja |  | Zertifizierung | CE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, 1 zoll knarrenkasten, modul werkzeuge |
|  |  |
| |