Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux CA 6292 Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chauvin Arnoux CA 6292 Multimeter Digitales Multimeter
Chauvin Arnoux CA 6292 Multimeter Digitales Multimeter
Chauvin Arnoux CA 6292 Multimeter Digitales Multimeter
Chauvin Arnoux CA 6292 Multimeter Digitales Multimeter
Chauvin Arnoux CA 6292 Multimeter Digitales Multimeter
Chauvin Arnoux CA 6292 Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79157840
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01143300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Automatische Abschaltung
Ja
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
AC Stromreichweite
50 - 200 A
DC Stromreichweite
50 - 200 A
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Staubschutz
Ja
Data-Hold
Ja
Diodentest
Ja
Bereichsüberschreitung
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Überlastung Schutz
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.062,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.634,01*
€ 10.274,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.572,46*
€ 10.201,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.278,89*
€ 9.851,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.145,38*
€ 9.693,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.062,27*
€ 9.594,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01297101
ab € 25,62*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295488
ab € 39,10*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01120470
ab € 433,36*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295487
ab € 2.626,73*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295486
ab € 1.527,51*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295495
ab € 1.892,85*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295494
ab € 1.162,71*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295293
ab € 26,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.