Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A Forged Tool 07210115 Elektrischer Handhobel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A Forged Tool 07210115 Elektrischer Handhobel
A Forged Tool 07210115 Elektrischer Handhobel
A Forged Tool 07210115 Elektrischer Handhobel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79093839
Hersteller:
     A Forged Tool
Herst.-Nr.:
     07210115
EAN/GTIN:
     5035048129418
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Falzhobel
Bohrstaubfänger
Hobel Dewalt D26500QS.
- Leistung 1.050 W.
- Leerlaufdrehzahl - 13.500 U/min.
- Maximale Spanabnahme 4 mm.
- Falztiefe 25 mm.
- Hobelbreite 82 mm.
- Länge der Auflage 320 mm.
- Trommeldurchmesser 64 mm.
- Gewicht 4,0 kg.
- Länge 320 mm.
- Höhe 180 mm.
- 3 unterschiedlich große Anschrägnuten.
- Trommel mit rotierendem Hobel für hervorragende Ergebnisse.
- Gummierte Griffe, die ein Abrutschen verhindern und für mehr Komfort und Kontrolle sorgen.
- Der Artikel ist auch als Bürstmaschine oder Schleifmaschine bekannt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
5600 g
Weitere Suchbegriffe: Saugkopf, bohrstaubfänger
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,43*
€ 328,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,80*
€ 327,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,27*
€ 307,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,09*
€ 298,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,93*
€ 287,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DT3905-QZ
ab € 2,84*
Zubehör
DeWalt
DT3906-QZ
ab € 4,24*
Zubehör
DeWalt
DE2650-XJ
ab € 27,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.