Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 38.2022.05 Elektrischer Timer Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 38.2022.05 Elektrischer Timer Rot
TFA-Dostmann 38.2022.05 Elektrischer Timer Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79082826
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2022.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Display-Typ
Digital
Steuerung
Tasten
Gehäusematerial
Kunststoff
Zykluszeit
100 min
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
27 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.