Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB EN20-20N-06 Schütz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79067420
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBE122111M0620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
140 g
Paketgewicht
1680 g
Verpackungstiefe
222 mm
Verpackungsbreite
88 mm
Verpackungshöhe
69.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Schütz
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Energie
Netzteiltyp
AC
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütze abb, hauptschütz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,60*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.