Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT FB3010 Netzwerkkabel Grau 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT FB3010 Netzwerkkabel Grau 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)
ACT FB3010 Netzwerkkabel Grau 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78989317
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     FB3010
EAN/GTIN:
     8716065224917
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
500 MHz
Geformter Kabelschuh
Ja
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.