Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4212216 Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4212216 Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Renkforce RF-4212216 Videokabel-Adapter 1,8 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78852940
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4212216
EAN/GTIN:
     4016139049588
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Das zweifach abgeschirmte HDMI-auf-DVI-Adapterkabel eignet sich hervorragend um den Bildschirminhalt Ihres Computers oder Notebooks mit DVI-Anschluss an einen Monitor/Fernseher mit HDMI-Schnittstelle anzuschließen. Gegen Störeinflüsse von außen geschützt Das HDMI zu DVI-Kabel von Renkforce ist einfach geschirmt. Diese Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet eine störsichere Datenübertragung. Kupfer „inside“ Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten. Gold ist Trumpf Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten ROHS und REACH konform Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.3b
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Zertifizierung
REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,42*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 10,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.