Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster ESWAP T-CASE Gaming-Controllergehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster ESWAP T-CASE Gaming-Controllergehäuse
Thrustmaster ESWAP T-CASE Gaming-Controllergehäuse
Thrustmaster ESWAP T-CASE Gaming-Controllergehäuse
Thrustmaster ESWAP T-CASE Gaming-Controllergehäuse
Thrustmaster ESWAP T-CASE Gaming-Controllergehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78801125
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4060164
EAN/GTIN:
     3362934002374
Suchbegriffe:
Gamepad
gamepad thrustmaster
gamepad
Hartschalenetui speziell zum sicheren Aufbewahren und Transportieren des ESWAP PRO CONTROLLER samt Zubehör, egal wohin du auch gehst. Hülle aus hochwertigem 100 % Polyestergewebe Ausgestattet mit einem verschließbaren Fach im Deckel Ermöglicht die Aufbewahrung von Modulen, Werkzeug und Micro-USB-Kabel für den ESWAP PRO CONTROLLER.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
260 g
Merkmale
Produkttyp
Gaming-Controllergehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Thrustmaster
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.