Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1623683 Drahtverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1623683 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1623683 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78703439
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1623683
EAN/GTIN:
     4055626194011
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Kabelsteckverbinder, SB, gerade lang, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M40, Polzahl: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 14 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 130 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22.22 g
Merkmale
Material
Kupfer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.