| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-78699876 Herst.-Nr.: 1425582 EAN/GTIN: 4055626424316 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 46.1 g | Merkmale | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Leistungsstecker, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, leistungsstecker 4polig, as-i kabel, sensorsteckverbinder 4 polig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |