Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT SBC-SSR01 Zubehör für Entwicklungsplatinen Relaismodul Schwarz, Blau, Gold, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT SBC-SSR01 Zubehör für Entwicklungsplatinen Relaismodul Schwarz, Blau, Gold, Silber
Joy-iT SBC-SSR01 Zubehör für Entwicklungsplatinen Relaismodul Schwarz, Blau, Gold, Silber
Joy-iT SBC-SSR01 Zubehör für Entwicklungsplatinen Relaismodul Schwarz, Blau, Gold, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78591241
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     SBC-SSR01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Relais-Modul
Entwicklungskit
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
23 mm
Merkmale
Produkttyp
Relaismodul
Kompatibilität
Arduino/Raspberry Pi
Markenkompatibilität
Arduino
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Gold, Silber
Weitere Suchbegriffe: Relaismodul, relaismodul joy-it, halbleiterrelais, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.