|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-78590804 Herst.-Nr.: 554195 EAN/GTIN: 4048962390490 |
| |
|
|  |  |
 | Für ultimativen Tüftelspaß Mit dem Bauteileset Creative Box Basic sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Mit insgesamt 630 Bauteilen können eigene Modelle beliebig und nach jeglicher Fantasie erschaffen werden. Es ist außerdem möglich, bestehende fischertechnik Modelle zu erweitern und zu pimpen. Mit vielen verschiedenen Grundbausteinen, Winkelsteinen, Bauplatten, Statikelementen und vielen weiteren „Basics“ ist stundenlanger Aufbauspaß garantiert. Ist der Spielspaß erst einmal gestillt, können die Bauteile ganz einfach in den dazugehörigen Sortierboxen verstaut und so sicher im Kinderzimmer aufbewahrt werden. Eine sinnvolle und übersichtliche Unterteilung durch mitgelieferte Sortiereinsätze ist kinderleicht möglich. Die große fischertechnik Grundplatte dient als Verschlussdeckel der Aufbewahrungsbox, auf den ebenso ein Modell gebaut werden kann. Neben den vielen Bauteilen ist zusätzlich eine Anleitung enthalten, welche die wichtigsten Funktionsweisen der enthaltenen Bauteile verständlich erklärt. So können auch fischertechnik Einsteiger sofort loslegen und eigene Modelle kreieren. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 393 mm |  | Verpackungstiefe | 103.5 mm |  | Verpackungshöhe | 273 mm |  | Paketgewicht | 2817 g | Merkmale | Themenwelt | verschiedene |  | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen |  | Produktfarbe | Mehrfarbig |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |