Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gens ace Redline RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gens ace Redline RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace Redline RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace Redline RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Gens ace Redline RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78581592
Hersteller:
     Genspow
Herst.-Nr.:
     B-RL-130C-4000-2S1P-HC-58-HV
EAN/GTIN:
     6928493380437
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Jede Marke
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Maximum-Burst-Entladung
260
Maximale kontinuierliche Entladung
130
Batterievebinder
4mm
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
147 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Anzahl Batteriezellen
2
Akku-/Batteriespannung
7.6 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.