Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05023356001 Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Imperial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05023356001 Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Imperial
Wera 05023356001 Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Imperial
Wera 05023356001 Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Imperial
Wera 05023356001 Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Imperial
Wera 05023356001 Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Imperial
Wera 05023356001 Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Imperial
Wera 05023356001 Sechskantschlüssel T-Griff-Inbusschlüssel Imperial
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78491697
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05023356001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Querqriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente. Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden. Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden. Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlüsselgröße langer Arm
150 mm
Schlüsselgröße kurzer Arm
12 mm
Merkmale
Produkttyp
T-Griff-Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Imperial
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
1 Stück(e)
Sechskantschlüsselgrößen (imperial)
5/64 "
Rostschutz
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Quergriff, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher, Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant, Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant, Uhrmacherschraubendreher Innensechskant, Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant, wera quergriff, quergriff, innen 6kant-steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.