Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic AW-UE4KG Videokonferenzkamera Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic AW-UE4KG Videokonferenzkamera Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3 Zoll)
Panasonic AW-UE4KG Videokonferenzkamera Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3 Zoll)
Panasonic AW-UE4KG Videokonferenzkamera Schwarz 3840 x 2160 Pixel 60 fps 25,4 / 2,3 mm (1 / 2.3 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78368819
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AW-UE4KG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
131 mm
Gewicht
500 g
Kamera
Größe des Bildsensors
1/2.3 Zoll
Digitaler Zoom
4 x
Horizontales Sichtfeld (breit)
111 °
Horizontales Sichtfeld (Tele)
108 °
Mindestbeleuchtung
4 Lux
Weißabgleich
ATW
Naheinstellgrenze
0.7 m
Verstärkungssteuerungstyp
Auto
PTZ Kontrolle
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
DC input Spannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzwerk
Unterstützte Protokolle
IPv4 TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTP, RTP/RTCP, DHCP, DNS, ICMP, ARP, RTMP, RTMPS IPv6 TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTP, RTP/RTCP, DNS, ICMPv6
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 982,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.114,97*
€ 1.326,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,54*
€ 1.310,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,94*
€ 1.257,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,91*
€ 1.222,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,21*
€ 1.168,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.