Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sensor Handschuhe Männlich Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros Sensor Handschuhe Männlich Schwarz
Albatros Sensor Handschuhe Männlich Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78322402
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     4051428047395
EAN/GTIN:
     4051428047395
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Polyester-Handschuhe
Handschuhe Synthetisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Handschuhe
Zielgruppe
Erwachsener
Geschlecht
Männlich
Produkthauptfarbe
Schwarz
Winddicht
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Technische Details
Größe (S/M/L)
XL
Material
Material
Polyester
Materialbeschreibung (Name, %)
96% polyester, 4% spandex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.