Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-240H-C1050B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-240H-C1050B LED-Treiber
MEAN WELL HLG-240H-C1050B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78319001
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-240H-C1050B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Leistungsfaktor
0,98
Lebensdauer
62000 h
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
1.05 A
Ausgangsspannung
238 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
244.2 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1180 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,11*
€ 89,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-240H-C2100B
ab € 57,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.