Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun BT7240 Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun BT7240 Schwarz, Grau
Braun BT7240 Schwarz, Grau
Braun BT7240 Schwarz, Grau
Braun BT7240 Schwarz, Grau
Braun BT7240 Schwarz, Grau
Braun BT7240 Schwarz, Grau
Braun BT7240 Schwarz, Grau
Braun BT7240 Schwarz, Grau
Braun BT7240 Schwarz, Grau
Braun BT7240 Schwarz, Grau
Braun BT7240 Schwarz, Grau
Braun BT7240 Schwarz, Grau
Braun BT7240 Schwarz, Grau
Braun BT7240 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78273589
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81704980
EAN/GTIN:
     4210201281139
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Bart-Schneider
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Einfach zu greifen
Ja
Material Messer
Metall
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
413 g
Batteriegewicht
18.6 g
Leistungen
Anzahl der Längenschritte
39
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
39 mm
Steuerung
Leiter, Drehregler
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Bart
Waschbar
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Display-Typ
LED
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Betriebsdauer
100 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
AC Eingangsspannung
100 - 240V V
Variable Spannung
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
61.5 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
252 mm
Paketgewicht
573.43 g
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
6
Anzahl der Kämme
2
Funktionen der Basisstation
Ladend, Lagerung
Aufbewahrungstasche
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
192 mm
Höhe des Versandkartons
236 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.