Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796003882 Mutter Sechskantmutter M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78069207
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796003882
EAN/GTIN:
     4001796003882
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN-EN-ISO 4032
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
4 mm
Breite
7 mm
Höhe
7.66 mm
Dicke
3.2 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Messing
Produktfarbe
Messing
Verbindender thread type
M4
Oberflächentyp
Chrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1048*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1558*
€ 0,1854
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1368*
€ 0,16279
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1308*
€ 0,15565
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.