Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 404030 Smart Lighting Intelligente Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Licht 404030 Smart Lighting Intelligente Deckenbeleuchtung
Müller-Licht 404030 Smart Lighting Intelligente Deckenbeleuchtung
Müller-Licht 404030 Smart Lighting Intelligente Deckenbeleuchtung
Müller-Licht 404030 Smart Lighting Intelligente Deckenbeleuchtung
Müller-Licht 404030 Smart Lighting Intelligente Deckenbeleuchtung
Müller-Licht 404030 Smart Lighting Intelligente Deckenbeleuchtung
Müller-Licht 404030 Smart Lighting Intelligente Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77951061
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     404030
EAN/GTIN:
     4018412669131
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Mit dem tint LED-Panel ,,white+color“ bringen Sie Stimmung in Ihr Zuhause · Setzen Sie ganz nach Ihren Wünschen flexible und moderne Lichtakzente in verschiedenen Wohnräumen, ob per Fernbedienung, eingebunden im Smart-Home-Netzwerk oder per Alexa-Sprachsteuerung · Sie können zwischen superwarmweißem Licht, für eine besonders behagliche Atmosphäre und tageslichtweißem Licht, für ideales Arbeitslicht entscheiden · Zusätzlich haben Sie die Wahl zwischen 16 Millionen Farben, die Ihr Zuhause noch individueller machen · Darüber hinaus sorgt das tint LED-Panel mit seiner indirekten Beleuchtung an Decke oder Wand für Aufsehen
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Anwendungsunterstützend
Ja
Energie
Gesamtleistung
30 W
Eingangsspannung
220-240 V
Akku-/Batterietyp
AAA
AC Eingangsspannung
220-240 V
Sonstige Funktionen
Helligkeitseinstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
51 mm
Gewicht
2254 g
Durchmesser
450 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Deckenbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Multi, Warmweiß
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
1800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Tief dimmbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Befestigungstyp
Decke/Wand
Lampenstrom
261 mA
Beleuchtungseffizienz
60 lm/W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,96*
€ 177,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,34*
€ 172,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.