Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-8821984 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-8821984 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
SpeaKa Professional SP-8821984 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
SpeaKa Professional SP-8821984 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
SpeaKa Professional SP-8821984 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
SpeaKa Professional SP-8821984 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
SpeaKa Professional SP-8821984 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77946070
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-8821984
EAN/GTIN:
     4064161015460
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
AWG Kabelgröße
30
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 4k*2k
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,44*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.