Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 42483 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 42483 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
OEHLBACH 42483 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-7788609
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     42483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 3m
hdmi kabel typ-a auf typ-a
hdmi kabel typ-a auf typ-a oehlbach
Hochwertiges High-Speed-HDMI® Kabel mit 180° schwenkbar Steckern. Der zusätzliche Datenkanal (Ethernet-Kanal) ermöglicht den Anschluss von internetfähigen AV-Komponenten ohne die Verwendung eines zusätzlichen Netzwerk-Kabels. Dieses wegweisende HDMI® Kabel kann durch seine flexiblen Anschlüsse auch bei beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden. Durch die um 180° schwenkbar Stecker bietet sich dem Heimkino-Fan eine verblüffende Stecker-Flexibilität. Der hochwertige Innenleiter aus versilbertem Kupfer (SPC) mit vierfacher Schirmung sowie die 24 Karat vergoldeten Steckkontakte garantieren eine absolut stabile und störungsfreie Signalübertragung – insbesondere bei kritischen Digitalsignalen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.