Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink ULS2000-020 Videokabel-Adapter 2 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink ULS2000-020 Videokabel-Adapter 2 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz
PureLink ULS2000-020 Videokabel-Adapter 2 m Mini DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77818772
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     ULS2000-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
ULS2000 - Mini DisplayPort zu High Speed HDMI Kabel
Im Detail liegt die Qualität - Die High Speed Kabel und Adapter der Ultimate Serie wurden für Höchstleistungen im Multimediabereich entwickelt. Ihre Präzisions-Stecker mit 24 Karat goldbeschichteten Kontakten garantieren eine optimale Signalübertragung und dauerhaft zuverlässige Funktionsfähigkeit. Zusätzlich sorgt das einzigartige, patentierte Ultra Lock System™ für mechanisch sichere, permanente HDMI Verbindungen durch die Verriegelung des HDMI Steckers in der Anschlussbuchse. Der innovative 360° Sicherheitsverschluss ist universell mit jeder HDMI Buchse verwendbar und mit nur einem Handgriff zwischen den Positionen „locked" und „unlocked" umschaltbar.    

Die ultimative Verbindung. Leistungsstarke Qualität. Sicher.
Der ULS2000 Mini DisplayPort zu High Speed HDMI Kabel (Mini DisplayPort 1.2 / High Speed HDMI für 4K ) aus der Ultimate Serie unterstützt Auflösungen bis zu UltraHD / 2160p @60Hz 4:4:4 mit 18Gbps. Das patentierte Ultra Lock System™ sorgt durch seinen einzigartigen 360° Sicherheitsverschluss für dauerhafte, unterbrechungsfreie HDMI-Verbindungen.
 
Patentiertes Ultra Lock System™
Die ULS™ Technologie sorgt für mechanisch sichere Verbindungen durch die Verriegelung des HDMI- Steckers in der Anschlussbuchse. Der innovative 360° Sicherheitsverschluss ist das derzeit sicherste System im Markt und sorgt für dauerhaft unterbrechungsfreie Verbindungen. Er ist universell mit jeder HDMI Buchse verwendbar und mit nur einem Handgriff zwischen den Positionen „locked" und „unlocked" umschaltbar.
 
Dreifache Schirmung
Den hochreinen OFC Kupferleiter schützt eine HF dichte Dreifachschirmung vor Interferenzen und sorgt für höchste Übertragungsqualität.
 
Vergoldete Präzisions-Stecker
24 Karat goldbeschichtete Präzisions-Kontakte garantieren eine optimale Signalübertragung und dauerhaft zuverlässige Funktionsfähigkeit.

Qualität im Detail für professionelle Ansprüche
Eine zehnstufige Fertigungskontrolle, die Qualitätskontrolle durch das hauseigene Testlabor und Kontrolle jedes Artikels vor Versand garantieren 100% Leistung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
2.0
HDCP
Ja
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.