Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 162025 Isolierband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 162025 Isolierband
Cimco 162025 Isolierband
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77714105
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     162025
EAN/GTIN:
     4021103620250
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Elektroisolierband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
50 mm
Merkmale
Farbe Isolierband
Rot
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.