Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 940014 Steckdose Typ F Blau, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 940014 Steckdose Typ F Blau, Grau, Rot
MENNEKES 940014 Steckdose Typ F Blau, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77709640
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     940014
EAN/GTIN:
     4015394222330
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE Wandverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Grau, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
6700 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
4
Anzahl der Pole
5P
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
32 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 600,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,05*
€ 803,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,52*
€ 794,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,44*
€ 769,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 628,65*
€ 748,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,29*
€ 714,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990627
ab € 34,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.