Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Games Perplexus Beast, 3D-Labyrinth mit 100 Hindernissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Games Perplexus Beast, 3D-Labyrinth mit 100 Hindernissen
Games Perplexus Beast, 3D-Labyrinth mit 100 Hindernissen
Games Perplexus Beast, 3D-Labyrinth mit 100 Hindernissen
Games Perplexus Beast, 3D-Labyrinth mit 100 Hindernissen
Games Perplexus Beast, 3D-Labyrinth mit 100 Hindernissen
Games Perplexus Beast, 3D-Labyrinth mit 100 Hindernissen
Games Perplexus Beast, 3D-Labyrinth mit 100 Hindernissen
Games Perplexus Beast, 3D-Labyrinth mit 100 Hindernissen
Games Perplexus Beast, 3D-Labyrinth mit 100 Hindernissen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77679520
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6053142
EAN/GTIN:
     778988268575
Suchbegriffe:
3D Puzzle
Geschicklichkeitsspiele
Koordinationsspiele
3d puzzle
Perplexus Beast - der Original-Klassiker in neuem Design. Wer ist geschickt genug, den Weg durch das 3D-Labyrinth mit 100 trickreichen Hindernissen zu finden? Das Geduldsspiel fordert Konzentration und Geschicklichkeit. Perplexus Beast muss um 360 Grad gekippt, geneigt und gedreht werden, um die Kugel entlang der nummerierten Strecke zu leiten. Knifflige Hindernisse wie das lachende Männchen, die rasante Kurve und die Superspirale müssen umwunden werden, ohne aus der Bahn zu fallen. Wenn die Kugel doch mal fällt, geht es zurück zum Anfang, und eine neuer Hindernislauf beginnt. Perplexus Beast - das spannende, Konzentrationsspiel, das man gar nicht mehr aus der Hand legen will. Geeignet ab 9 Jahren

Inhalt: 1 Perplexus Beast, 1 Spielanleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
418.1 mm
Höhe des Versandkartons
260.1 mm
Volumen Hauptkarton
1581000 cm³
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
778988268582
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Warentarifnummer (HS)
9504,90,80,00
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
203.2 mm
Verpackungstiefe
203.2 mm
Verpackungshöhe
244.602 mm
Paketgewicht
503.487 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
470 g
Merkmale
Typ
Maze Puzzle-Spielzeug
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Vorgeschlagenes Geschlecht
Unisex
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.