Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Textsurfer Dry Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler Textsurfer Dry Gelb
Staedtler Textsurfer Dry Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77657238
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     128 64-1
EAN/GTIN:
     4007817109984
Suchbegriffe:
Markierwachsstift
Trockenmarker
Wachsmarkierstift
Trocken-Textliner
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Gelb
Material
Holz
Produktfarbe
Gelb
Bruchsicheres Blei
Ja
Leitungsdurchmesser
4 mm
Ursprungsland
Deutschland
Deckeltyp
Fixed
Zertifizierung
FSC
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
114807
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.