Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel BKNUC9VXQNB Eingebetteter Computer 2,4 GHz Intel Xeon E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel BKNUC9VXQNB Eingebetteter Computer 2,4 GHz Intel Xeon E
Intel BKNUC9VXQNB Eingebetteter Computer 2,4 GHz Intel Xeon E
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77479677
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BKNUC9VXQNB
EAN/GTIN:
     675901809832
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) ‡
Die Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) setzt die bestehende Unterstützung von Virtualisierungslösungen für die IA-32 (VT-x) und Systeme mit Itanium® Prozessoren (VT-i) fort und erweitert diese um neue Unterstützung für die I/O-Gerätevirtualisierung. Die Intel VT-d kann Benutzern helfen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen sowie die Leistung von I/O-Geräten in virtualisierten Umgebungen zu verbessern.

Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) ‡
Mit der Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden.

TPM-Version
TPM (Trusted Platform Module) ist eine Komponente, die bei Systemstart mithilfe von gespeicherten Sicherheitsschlüsseln, Kennwörtern sowie Verschlüsselungs- und Hash-Funktionen Sicherheit auf Hardwareebene bietet.

Intel® vPro™ Plattformqualifizierung ‡
Die Intel vPro® Plattform ist eine Reihe von Hardware- und Technologien, die zum Erstellen von Business-Computing-Endpunkten mit erstklassiger Leistung, integrierter Sicherheit, moderner Verwaltbarkeit und Plattformstabilität verwendet werden.


Intel® Rapid Storage-Technologie
Die Intel® Rapid Storage-Technologie bietet Schutz, Leistung und Erweiterbarkeit für Desktop- und mobile Plattformen. Benutzer können sich beim Einsatz von einer oder mehrerer Festplatten die verbesserte Leistungsfähigkeit und den reduzierten Energieverbrauch zunutze machen. Bei zwei oder mehr Festplatten können die Daten außerdem vor Verlust geschützt werden, falls eine Festplatte ausfallen sollte. Nachfolger der Intel® Matrix-Storage-Technologie.

Intel® Optane™ Speicher unterstützt ‡
Intel® Optane™ Speicher ist eine revolutionäre neue Klasse von nichtflüchtigem Speicher, der zwischen dem Systemspeicher und dem Datenspeicher angesiedelt ist, um die Leistung und Reaktionsgeschwindigkeit des Systems zu beschleunigen. In Kombination mit dem Intel® Rapid-Storage-Technik-Treiber verwaltet er nahtlos mehrere Speicherstufen, bei Bereitstellung eines virtuellen Laufwerks für das Betriebssystem. Dadurch wird sichergestellt, dass sich häufig verwendete Daten auf der schnellsten Speicherstufe befinden. Intel® Optane™ Speicher erfordert eine spezifische Hardware- und Softwarekonfiguration. Die Konfigurationsvoraussetzungen finden Sie unter .

TPM
Das Trusted-Platform-Modul (TPM) ist eine Komponente des Mainboards, die speziell zur Verbesserung der Plattformsicherheit entwickelt wurde und über die Funktionen moderner Software hinausgeht, indem sie einen geschützten Bereich für wichtige Vorgänge und andere sicherheitskritische Aufgaben bereitstellt. Das Trusted-Platform-Modul nutzt sowohl Hardware und Software zum Schutz von Verschlüsselungs- und Signaturschlüsseln in ihren anfälligsten Phasen, nämlich, wenn die Schlüssel unverschlüsselt in Nur-Text-Form verwendet werden.

Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) ist eine Plattformfunktionalität zur Speicherung von Anmeldedaten und zur Schlüsselverwaltung, und wird von Windows 8* und Windows® 10 verwendet. Intel® PTT unterstützt BitLocker* für die Festplattenverschlüsselung und unterstützt alle Microsoft-Voraussetzungen für Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics P630
Anzahl der Display unterstützt
3
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
Grafischer Ausgang
2x Thunderbolt 3, HDMI 2.0a
Lieferumfang
Prozessor enthalten
Intel® Xeon® E-2286M Processor (16M Cache, 2.40 GHz)
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows 11 (64-bit), Windows 10 (64-bit)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Rapid-Storage-Technik
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® 64
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
ARK Prozessorerkennung
192993
Intel® Optane™ Memory-bereit
Ja
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Ja
Intel® vPro™ Platform Eligibility
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0a
S/PDIF-Ausgang
Ja
SATA III Anschlüsse
3
USB-Version
2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anzahl der USB-Anschlüsse
10
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
38 mm
Leistungen
Motherboard Chipsatz
Intel® CM246
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G157815L2
ARK ID
199874
Status
Launched
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.4 GHz
Prozessorfamilie
Intel Xeon E
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E-2286M
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Prozessor-Cache
16 MB
Prozessor-Threads
16
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Prozessor Lithografie
14 nm
TDP-down konfigurierbar
35 W
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
42.6 GB/s
Speicher
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
64 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Speicherbandbreite (max.)
42.6 GB/s
ECC
Ja
Speicherkanäle
Zweikanalig
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.089,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,48*
€ 1.296,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.088,66*
€ 1.295,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.050,53*
€ 1.250,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,18*
€ 1.204,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,08*
€ 1.154,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.