| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-77478225 Herst.-Nr.: 6.296-110.0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| EIGENSCHAFTEN
- Besonders ergiebiges Hochkonzentrat für die Scheibenwaschanlage in den Sommermonaten. 250 Milliliter Konzentrat ergeben 25 Liter Scheibenwaschflüssigkeit. - rückstandsfreie, streifenfrei abtrocknende Reinigung - löst zuverlässig Fett-, Öl- und Emissionsverschmutzungen. Lässt Insektenverschmutzungen aufquellen und löst diese zuverlässig an - Vermindert Blendeffekte durch Streulicht - Gute Benetzungseigenschaften - Erzeugt keine Spannungsrisse auf Polycarbonat und ist darum auch für die Reinigung von z. B. Scheinwerfergläsern geeignet - Einfache Dosierung mithilfe der integrierten Dosierkammer. - Mit Kärcher Winterscheibenreiniger mischbar. In der Übergangszeit im Herbst und im Frühling muss der Tank nicht extra entleert werden. - Dank Anti-Kalk-Formel mit Wasser aller Härtegrade mischbar. Kein Verkalken der Scheibenwaschanlage oder Verstopfung der Spritzdüsen. - Fächerdüsentauglich Weitere Informationen: Merkmale | Volumen (ml) | 250 ml | | Spendertyp | Flasche | | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Streifenfrei | Ja | | Inhaltsstoffe | C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalz, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on, Sulfobernsteinsäuredioctylester, Na-Salz, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |