Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP STR Weiß Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP STR Weiß Polyamid
Lapp SKINTOP STR Weiß Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77401243
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53018130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Mit Reduzierungs-Dichteinsatz, um Kabel mit kleinerem Außendurchmesser abzudichten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG13.5
Außendurchmesser
26.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Zertifizierung
CE CULUS cRUus GGVS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
41 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6691*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8591*
€ 1,02233
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8291*
€ 0,98663
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6691*
€ 0,79623
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.