Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 95937 Steckdose Typ F Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 95937 Steckdose Typ F Grün, Weiß
MENNEKES 95937 Steckdose Typ F Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77392873
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     95937
EAN/GTIN:
     4015394091820
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Höhe
401 mm
Gewicht
1157 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
3
Anzahl der Pole
4P
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
50 - 500 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,04*
€ 399,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,15*
€ 394,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,20*
€ 357,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,22*
€ 346,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,35*
€ 322,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.