Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tridonic 28002678 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tridonic 28002678 LED-Treiber
Tridonic 28002678 LED-Treiber
Tridonic 28002678 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77193899
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     28002678
EAN/GTIN:
     9006210694085
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Dimmer
Ja
Lebensdauer
50000 h
Energie
AC Eingangsspannung
198 - 264 V
Eingangsfrequenz
0/50/60 Hz
Ausgangsstrom
0.71 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
29.8 mm
Gewicht
293 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,40*
€ 198,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,73*
€ 184,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.