Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablexpert CC-USB2P-AMLM-1M Lightning-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cablexpert CC-USB2P-AMLM-1M Lightning-Kabel Schwarz
Cablexpert CC-USB2P-AMLM-1M Lightning-Kabel Schwarz
Cablexpert CC-USB2P-AMLM-1M Lightning-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-76974688
Hersteller:
     Cablexpert
Herst.-Nr.:
     CC-USB2P-AMLM-1M
EAN/GTIN:
     8716309106443
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.